Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus MIAMI S2 SRC Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779190
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MIAMIS2NO44
EAN/GTIN:
     3295249242244
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = MIAMI S2 SRC
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
Weitere Informationen:
Serie:
MIAMI S2 SRC
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,04*
€ 53,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,96*
€ 45,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.