| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2778727 Herst.-Nr.: G7EB-1AP1-E-DC24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 24V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer - Schließer Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom = 100A Anzahl der Pole = 1 Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 24V dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Schließer - Schließer | Montage Typ: | Leiterplattenmontage | Schaltstrom: | 100A | Anzahl der Pole: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, omron leiterplattenrelais, 2778727, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G7EB1AP1EDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,15* | € 27,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,56* | € 30,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,51* | € 39,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|