| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2778688 Herst.-Nr.: D2EW-B02H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 100mA Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP 67 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 100mA | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP 67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, 2778688, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2EWB02H, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,55* | € 2,72* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,35* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|