Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Messerklinge, 71,2 x 17,7 mm, Flach, Stahl, 17,7 mm, 10-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778681
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     17940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Ersatzklingen Skalpell
Klingengröße = 71,2 x 17,7 mm
Klingenform = Flach
Material/Stoff = Stahl
Klingentyp = Messerklinge
Klingenbreite = 17,7 mm
Stückzahl = 10
Weitere Informationen:
Klingengröße:
71,2 x 17,7 mm
Klingenform:
Flach
Material/Stoff:
Stahl
Klingentyp:
Messerklinge
Klingenbreite:
17,7 mm
Stückzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, 2778681, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, MARTOR, 17940
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,96*
€ 12,89*
€ 8,00*
ab € 8,18*
€ 15,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
11900771.02
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.