Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,456 mm2, 22 100ft Rot PVC isoliert 7/30 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778243
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7131 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,456 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22
Aderlitzen = 7/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 7131
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,456 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22
Aderlitzen:
7/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
7131
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 2778243, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 7131RD005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,582* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,83*
€ 29,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.