Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,8107 mm2, 20 100ft Gelb PVC isoliert 19/32 Litzen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778080
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1856/19 YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,8107 mm2
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 20
Aderlitzen = 19/32
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = Hook-up Wire PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,8107 mm2
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
20
Aderlitzen:
19/32
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
Hook-up Wire PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 2778080, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 185619YL005
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 6,90*
ab € 1,27534*
€ 1,71534*
Lager 108
30
€ 8,95*
ab € 1,523*
€ 2,07934*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,07934*
€ 2,47441
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,05934*
€ 2,45061
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,95934*
€ 2,33161
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,793*
€ 2,13367
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,763*
€ 2,09797
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 1,523*
€ 1,81237
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 62,3802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.