Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Trägerklemme, Trägerklemme, Stahl, passend für Kabelkanalgröße 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776600
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     570180
EAN/GTIN:
     3479775701806
Suchbegriffe:
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Klemmentyp = Trägerklemme
Passend für Kabelkanalgröße = 11mm
Finish = Galvanisiert
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Klemmentyp:
Trägerklemme
Passend für Kabelkanalgröße:
11mm
Finish:
Galvanisiert
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: U-Profilschiene, caddy profilschiene, profilschiene, 2776600, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Trägerklammern, nVent CADDY, 570180, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Beam Clamps
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 18,858*
€ 21,908*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 19,042*
€ 22,072*
25
Frei Haus
ab € 19,1256*
€ 22,1156*
31 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 19,4528*
€ 22,5428*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 25,664*
€ 29,984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,984*
€ 35,68096
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,084*
€ 34,60996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,664*
€ 30,54016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 749,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.