Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 4608 x 1296pixels, Rundstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776413
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     DLB6MS2M64-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera outdoor
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Formfaktor = Rundstift
Auflösung max. = 4608 x 1296pixels
Stromversorgung = Batterie, Solar
Drahtlos = Nein
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Formfaktor:
Rundstift
Auflösung max.:
4608 x 1296pixels
Stromversorgung:
Batterie, Solar
Drahtlos:
Nein
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, reolink überwachungskamera, 2776413, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, Reolink, DLB6MS2M64UK, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.