Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa tesa 60412 Paketband, PET, transparent, Stärke 0.056mm, 75mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775149
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60412-00003-00
EAN/GTIN:
     4063565226472
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = PET
Breite = 75mm
Länge = 66m
Stärke = 0.056mm
Farbe = transparent
Modellnummer = tesa 60412
Serie = 60412
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PET
Breite:
75mm
Länge:
66m
Stärke:
0.056mm
Farbe:
transparent
Modellnummer:
tesa 60412
Serie:
60412
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, packband transparent, packband tesa, 2775149, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 604120000300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.