Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa tesa 60412 Paketband, PET, transparent, Stärke 0.056mm, 50mm x 1000m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775148
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60412-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565174728
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = PET
Breite = 50mm
Länge = 1000m
Stärke = 0.056mm
Farbe = transparent
Modellnummer = tesa 60412
Serie = 60412
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PET
Breite:
50mm
Länge:
1000m
Stärke:
0.056mm
Farbe:
transparent
Modellnummer:
tesa 60412
Serie:
60412
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, packband transparent, packband tesa, 2775148, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 604120000100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 39,83*
€ 58,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,13*
€ 58,96*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 59,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.