Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775105
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04513-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565184963
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = Papier
Breite = 75mm
Länge = 50m
Stärke = 0.105mm
Farbe = bronzefarben
Modellnummer = tesa 4513
Serie = 4513
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Breite:
75mm
Länge:
50m
Stärke:
0.105mm
Farbe:
bronzefarben
Modellnummer:
tesa 4513
Serie:
4513
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierpackband 75mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, 2775105, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 045130000100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.