Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775101
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04288-00079-10
EAN/GTIN:
     4063565253188
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = MOPP-Folie
Breite = 25mm
Länge = 66m
Stärke = 114µm
Farbe = Schwarz
Modellnummer = tesa 4288N/cm
Serie = 4288
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
MOPP-Folie
Breite:
25mm
Länge:
66m
Stärke:
114µm
Farbe:
Schwarz
Modellnummer:
tesa 4288N/cm
Serie:
4288
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm, packband tesa, packband, 2775101, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 042880007910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.