Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775085
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00099-92
EAN/GTIN:
     4005800028687
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isolierband grau
Farbe = Grau
Breite = 19mm
Länge = 33m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.126mm
Handelsname = Premium Soft
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Breite:
19mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.126mm
Handelsname:
Premium Soft
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 2775085, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 041630009992
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,55*
€ 8,20*
6
€ 4,90*
ab € 7,43*
€ 10,28*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 10,36*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,80*
ab € 7,81*
€ 10,41*
8 Tage
36
6
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,16819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.