| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2774416 Herst.-Nr.: SY7120-5DO-C10F-Q EAN/GTIN: 5059039807345 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch Serie = SY7000 Montageart = Einzelplatzinstallation Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 5/2 Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss Durchflussrate max. = 863.7NL/min Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.35W Betriebsdruck min. = 0.15MPa Betriebstemperatur min. = -10°C Standardgewinde = G
Leitungs-Magnetventile Serie SY7020. Einheitsmontage oder auf Anschlussstangen. Steckverbinder für Klemmbefestigung oder DIN 15 x 15. Anzeige-LED Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 | Betätigungsart: | Magnet/Pneumatisch | Serie: | SY7000 | Montageart: | Einzelplatzinstallation | Magnetspulen-Spannung: | 24V dc | Magnetspulen-Anschluss: | Ja | Anzahl der Anschlüsse: | 5/2 | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss | Durchflussrate max.: | 863.7NL/min | Magnetspulen-Leistungsaufnahme: | 0.35W | Betriebsdruck min.: | 0.15MPa | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 2774416, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY71205DOC10FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves, SY71205DOC10F |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,11* | € 57,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,38* | € 58,80* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,95* | € 61,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 58,02* | € 74,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|