Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Chassis 4U, 460 x 403mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773820
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2773820
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Rack-Panels
Typ = Chassis
Abmessungen = 460 x 403mm
Höheneinheiten HE = 4U
Weitere Informationen:
Typ:
Chassis
Abmessungen:
460 x 403mm
Höheneinheiten HE:
4U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,56*
€ 177,31*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 241,90*
€ 292,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.