Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Novastar Serverschrank, Gehäuse für Rackbefestigungen, Aluminium, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773799
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     16230-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Typ = Gehäuse
Zur Verwendung mit = Rackbefestigungen
Material = Aluminium
Anzahl = 1
Abmessungen = 1745 x 553 x 600mm
Serie = Novastar
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Zur Verwendung mit:
Rackbefestigungen
Material:
Aluminium
Anzahl:
1
Abmessungen:
1745 x 553 x 600mm
Serie:
Novastar
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, nvent schroff 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, 2773799, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 16230013, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Mounting Hardware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,17*
€ 1.047,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,59*
€ 1.039,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,78*
€ 1.007,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,98*
€ 943,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,16*
€ 904,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.