Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Red Lion Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2771645
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL10376-39
EAN/GTIN:
     8033546376348
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Red Lion
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Aluminium
Weitere Informationen:
Serie:
Red Lion
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,73*
€ 97,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 98,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,32*
€ 107,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,73*
€ 162,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,10*
€ 192,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,75*
€ 188,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,15*
€ 173,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,72*
€ 160,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,73*
€ 149,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.