Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Exciting Herren Fleece-Jacke, 100 % Polyester Gelb, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770239
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EX273YP-L
EAN/GTIN:
     8033546494950
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Geschlecht = Herren
Größe EUR = 102 → 110cm
Farbe = Gelb
Material = 100 % Polyester
Serie = Exciting
Größe = L
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Geschlecht:
Herren
Größe EUR:
102 → 110cm
Farbe:
Gelb
Material:
100 % Polyester
Serie:
Exciting
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren l, herren jacke, herrenjacke gr.l, 2770239, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, U Group, EX273YPL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.