Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,45604 mm², 22 1000ft Schwarz ETFE isoliert 19/34 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769796
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     AZ221934 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,45604 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 22
Aderlitzen = 19/34
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = ETFE
Serie = AZ221934
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,45604 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
22
Aderlitzen:
19/34
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
ETFE
Serie:
AZ221934
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, 2769796, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, AZ221934BK001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,19*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,98751* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 369,26*
€ 439,42
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 361,48*
€ 430,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 351,47*
€ 418,25
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 329,56*
€ 392,18
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 301,19*
€ 358,42
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.