Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robert Scott Edelstahl Aschenbecher 2.7L Grau, Wandmontage, 110mm x 285mm x 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769589
Hersteller:
     Robert Scott
Herst.-Nr.:
     101677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher
Montage = Wandmontage
Material = Edelstahl
Kapazität = 2.7L
Farbe = Grau
Tiefe = 110mm
Höhe = 285mm
Breite = 250mm
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Material:
Edelstahl
Kapazität:
2.7L
Farbe:
Grau
Tiefe:
110mm
Höhe:
285mm
Breite:
250mm
Weitere Suchbegriffe: 2769589, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Aschenbecher, Robert Scott, 101677, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Ashtrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.