|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-276880 Herst.-Nr.: STM32H7S78-DK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Starterkit Kit-Name = Discovery Kit with STM32H7S7L8 MCU Technologie = MCU Gerätekern = STM32 Name der Prozessorfamilie = Arm Cortex-M7 Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Starterkit | Kit-Name: | Discovery Kit with STM32H7S7L8 MCU | Technologie: | MCU | Gerätekern: | STM32 | Name der Prozessorfamilie: | Arm Cortex-M7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 276880, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32H7S78DK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 93,08* | € 122,47* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 107,87* | € 136,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|