| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-276780 Herst.-Nr.: 276780 EAN/GTIN: 5056070975958 |
| |
|
| | |
| Metrisch oder zöllig = metrisch Mutterntyp = Selbstsichernd Gewindegröße = M16 Material = Stahl Typ = Nyloneinsatz Finish = Glanzverzinkt Erfüllte Normen = DIN 982
ISO Muttern Sätze, selbstsichernd, metrisch, DIN 982, DIN 985, Stahl verzinkt. Verzinkte Stahl-Muttern, mit metrischem Gewinde und glasfaserverstärkten Nyloneinsätzen Ersetzen Kontermuttern oder Sicherungsmassen, selbst bei Vibrationen Muttern sind wiederverwendbar Unempfindlich gegen Wasser, Öle, Benzin Für Temperbereiche von -70°C bis +200°C M3, M4, M16 entsprechen DIN 985 , alle anderen DIN 982 Weitere Informationen: | | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Mutterntyp: | Selbstsichernd | Gewindegröße: | M16 | Material: | Stahl | Typ: | Nyloneinsatz | Finish: | Glanzverzinkt | Erfüllte Normen: | DIN 982 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 985, DIN 985 FG, DIN EN ISO 10511, ISO 10511, Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Sicherungsmutter (ohne Norm), iso7040 m16 verzinkt, din 6924, din 6924 m16, 276780, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN982, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts |
| | |
| |