| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2766864 Herst.-Nr.: 72251_990-3XL EAN/GTIN: 7040056397603 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Fleece-Arbeitskleidung Geschlecht = Herren Größe EUR = 3XL Farbe = Schwarz Material = Polyester Serie = 72251 Größe = Dreifach Extra groß Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Fleece-Arbeitskleidung | Geschlecht: | Herren | Größe EUR: | 3XL | Farbe: | Schwarz | Material: | Polyester | Serie: | 72251 | Größe: | Dreifach Extra groß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover schwarz xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 2766864, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 72251_9903XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts |
| | |
| |