Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Endschalter, Rollenhebel, 2 Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766480
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 4A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 400V
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
4A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
400V
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, eaton endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip66, 2766480, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 106781, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.