Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durakool Monostabiles Relais, Printrelais SPDT-C/O 12A 12V dc Spule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765965
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DG31-3011-35-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = SPDT-C/O
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
SPDT-C/O
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 12v, kartenrelais, 2765965, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Durakool, DG313011351012, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,1836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.