| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2765644 Herst.-Nr.: LTN70MW230 EAN/GTIN: 8013975294147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reihe = LTN Serie = LTN Baugruppentyp = Verdrahtungsmodul Multifunktion = Nein Stromart = AC Versorgungsspannung = 110 → 230 V AC Zur Verwendung mit = Stellwerk IP Schutzart = IP65 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Reihe: | LTN | Serie: | LTN | Baugruppentyp: | Verdrahtungsmodul | Multifunktion: | Nein | Stromart: | AC | Versorgungsspannung: | 110 → 230 V AC | Zur Verwendung mit: | Stellwerk | IP Schutzart: | IP65 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2765644, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Lovato, LTN70MW230, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |