Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Potter & Brumfield Power PCB Relay RT1 , Printrelais 1-poliger Schließer 12A 12V dc Spule / 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763894
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RTB34012F 2-1419108-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage, Steckbar
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 360 Ω
Spulenleistung = 400mW
Serie = Potter & Brumfield Power PCB Relay RT1
Breite = 12.7mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage, Steckbar
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
360 Ω
Spulenleistung:
400mW
Serie:
Potter & Brumfield Power PCB Relay RT1
Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 2763894, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RTB34012F214191087, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.