Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 100nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763769
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM3195C1H104JA05D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 50v 5%, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 2763769, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM3195C1H104JA05D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,082*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1906*
€ 0,2268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1495*
€ 0,1779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,1228
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.