Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTBE Folienkondensator 100nF ±10% / 630V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759537
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890303425004CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = WCAP-FTBE
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
WCAP-FTBE
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 2759537, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Wurth Elektronik, 890303425004CS, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,84096*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.376 Stück (ab € 0,39596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 608,56352*
€ 724,19059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 591,32224*
€ 703,67347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 585,44672*
€ 696,6816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 571,37024*
€ 679,93059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 544,84096*
€ 648,36074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.