Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF / 400V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2759201
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861021386031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2759201
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 470µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 35mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.