Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO Carbid Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 35mm / Bohrtiefe 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757565
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     47035
EAN/GTIN:
     3700333204324
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Durchmesser = 35mm
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Carbid
Schnitttiefe = 60mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35mm
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Carbid
Schnitttiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 35mm, lochsäge, führungsbohrer lochsäge, 2757565, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, ERKO, 47035, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.