Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rextron KVM-Switch 8-Port SVGA 8 Displays PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757161
Hersteller:
     Rextron
Herst.-Nr.:
     KVM-512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = SVGA
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der unterstützten Displays = 8
Auflösung max. = 1600 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = PS/2
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
SVGA
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der unterstützten Displays:
8
Auflösung max.:
1600 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
PS/2
Weitere Suchbegriffe: 8 port kvm, kvm, rextron kvm, 2757161, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Rextron, KVM512, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.