| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2754741 Herst.-Nr.: LGFG 2/1 EAN/GTIN: 7316579986717 |
| |
|
| | |
| Reihe = Food Grade Grease Handelsname = General Purpose Food Grade Grease Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Schmierfett Gebinde Typ = Dose Gebindegröße = 1 kg Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja Weitere Informationen: | | Reihe: | Food Grade Grease | Handelsname: | General Purpose Food Grade Grease | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Schmierfett | Gebinde Typ: | Dose | Gebindegröße: | 1 kg | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett skf dose 1 kg, skf kugellagerfett, kugellagerfett 1 kg, 2754741, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGFG21, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| |