Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DPZ 32703 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Kugellager, Bohrung Ø 25mm / Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2754473
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DPZ-25-50-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Führungszylinder
Stellzylinder
Hub = 50mm
Bohrung = 25mm
Serie = DPZ
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Kugellager
Modellnummer = 32703
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
25mm
Serie:
DPZ
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Kugellager
Modellnummer:
32703
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 2754473, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DPZ2550PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 513,43*
€ 605,95*
Frei Haus
ab € 547,56*
€ 623,60*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 602,28*
€ 683,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,95*
€ 721,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,66*
€ 710,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,98*
€ 666,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,37*
€ 628,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,43*
€ 610,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.