Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Bewegungssensormodul 6-Achsen SMD SPI CMOS LGA-14L 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2751309
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LSM6DSV16BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2751309
Halbleiter
Sensor ICs
Bewegungssensor ICs
Achsenanzahl = 6
Technologie = CMOS
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = LGA-14L
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
6
Technologie:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
LGA-14L
Pinanzahl:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.