Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler, Linear 500mA, 1 Linearregler PowerSSO-12, 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2751306
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L99VR02J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Linear
Ausgangsstrom max. = 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 1 %
Genauigkeit = ±2%
Gehäusegröße = PowerSSO-12
Pinanzahl = 12
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Linear
Ausgangsstrom max.:
500mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
1 %
Genauigkeit:
±2%
Gehäusegröße:
PowerSSO-12
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 2751306, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L99VR02J, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,99*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.