Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 35 / UK 2, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749823
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALJUNO JH306 35
EAN/GTIN:
     3597810276963
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Serie = JALJUNO JH306
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 2
Schuhgröße US = 3
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 21,5
Weitere Informationen:
Serie:
JALJUNO JH306
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
2
Schuhgröße US:
3
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
21,5
Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 2749823, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Jallatte, JALJUNOJH30635, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,87*
€ 143,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,00*
€ 142,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,25*
€ 131,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,57*
€ 120,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.