Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP 15 Netz Bandsäge, Schnitttiefe 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749728
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     01530
EAN/GTIN:
     5012713015306
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Sägentyp = Bandsäge
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Schneidtiefe = 270 mm
Modellnummer = SIP 15
Betriebsspannung = 400V
Weitere Informationen:
Sägentyp:
Bandsäge
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Schneidtiefe:
270 mm
Modellnummer:
SIP 15
Betriebsspannung:
400V
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge 400 v, bandsäge, 2749728, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektrosägen, SIP, 01530, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Electric Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.387,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.698,38*
€ 9.161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.677,23*
€ 9.135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.616,11*
€ 9.063,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.387,63*
€ 8.791,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.