Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker T-Lok, Hydraulikanschluss, Rohr-Übergangsmuffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2745972
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     TXS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Hydraulik Anschlussstück
Hydraulikschlauch
Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe
Serie = T-Lok
Material = Stahl
Chemikalienbeständig = Nein
Lebensmittelqualität = Nein
Außendurchmesser = 12.7mm
Gesamtlänge = 12.7mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rohr-Übergangsmuffe
Serie:
T-Lok
Material:
Stahl
Chemikalienbeständig:
Nein
Lebensmittelqualität:
Nein
Außendurchmesser:
12.7mm
Gesamtlänge:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschlauch ohne Kupplung, Hydraulikschläuche ohne Kupplung, Übergangsmuffe, Übergangsstück, parker hydraulikschlauch, anschluss stück, übergangsmuffe stahlrohr, 2745972, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, TXS10, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fitting Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
50
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,38*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,507*
€ 0,762*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.