Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MCP970X Analog Heißleiter-IC ±1°C SMD, 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744663
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9700BT-H/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2744663
Halbleiter
Sensor ICs
Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Se...
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Analog
Genauigkeit = ±1°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Serie = MCP970X
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±1°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Serie:
MCP970X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,67*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.