Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Positionssensor SMD TSSOP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744635
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LX34070-H/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensor-Typ = Positionssensoren
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Positionssensoren
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Linearsensor, Positionsgeber, Positionssensor, positionsgeber, 2744635, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Microchip, LX34070HST, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,39*
2 Tage
110
1
€ 14,99*
ab € 0,98*
€ 1,87*
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 2,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 133,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.