Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Puffer 32 mA 133MHz SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737328
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY2305SXI-1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2737328
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Versorgungsstrom max. = 32 mA
Eingangsfrequenz max. = 133MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Versorgungsstrom max.:
32 mA
Eingangsfrequenz max.:
133MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
97
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,14*
2 Tage
1793
1
€ 14,99*
ab € 2,14*
€ 5,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 97 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 194 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 97 Stück
Mindestbestellmenge: 97 Stück ( entspricht € 304,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
CY2305SXI-1HT
€ 5,71*
Ähnlich
Infineon
CY2305SXC-1H
€ 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.