Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Taktpuffer
>
Artikel
Infineon Puffer 32 mA 133MHz SMD SOIC, 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2737326
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
CY2305SXI-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2737326
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Versorgungsstrom max. = 32 mA
Eingangsfrequenz max. = 133MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Versorgungsstrom max.:
32 mA
Eingangsfrequenz max.:
133MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
... >
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Taktpuffer
Weitere Suchbegriffe:
Infineon
,
CY2305SXI1
,
Semiconductors
,
Clock, Timing & Frequency ICs
,
Clock Buffers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,81*
Preis gilt ab 97 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 97 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 97 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 194 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 485 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 970 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 48500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.