Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Molex Ethernetkabel Cat.6, 1m, Gelb Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-273609
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
PCD-02001-0K
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LAN Kategorie = Cat.6m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
UL, CSA. PowerCat, Patchkabel, Cat 6. Diese dünnen Kabelschuh-Patchkabel bieten eine effektive Lösung für das Problem der Patchkabelüberfüllung bei aktiven Geräten des Typs U1 mit hoher Dichte sowie einen zugfesten Rasthebelschutz, der ideal für Hubs und Schalter geeignet ist. Schlankes Tüllendesign Geeignet für aktive Geräte hoher Dichte mit begrenztem Platz zwischen den einzelnen RJ45-Jacks Geeignet für EIA 568A/B-Anwendungen
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6 u/utp 1m
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
,
273609
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Ethernetkabel
,
Molex Premise Networks
,
PCD020010K
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex PID-00141 Patch Panel 1U
Molex
PID-00141
ab € 99,51*
Zubehör
Molex Frontblende, 2 x Cat.6 1-fach Auslass Abgewinkelt RJ45
Molex
WGB-00001-02 SINGLE
ab € 2,27*
Zubehör
Molex Modulare Steckdose UTP Cat.6 Abgewinkelt RJ45
Molex
MGB-00001-02 SINGLE
ab € 11,89*
Zubehör
Molex PowerCat Euromod II Aufputzsteckdosen-Kit RJ45/IDC
Molex
SP120101-04
ab € 25,20*
Zubehör
Molex PowerCat Euromod II RJ45/IDC
Molex
SP120101-02
ab € 13,42*
Zubehör
Molex PowerCat Euromod II RJ45/IDC
Molex
SP120101-01
ab € 5,42*
Zubehör
Molex Premise Networks PowerCat MOD-SNAP III Cat.6 RJ45-Steckverbinder Buchse UTP abgewinkelt
Molex
MMS-000013-02 SINGLE
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen