Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-273598
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESAFIX NON TISSÉ
EAN/GTIN:
     5059045333494
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = Vlies
Breite = 25mm
Länge = 50m
Stärke = 0.12mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 7,5 N/cm
Zugfestigkeit = 8N/cm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Doppelseitiges Klebeband tesa 4959. Doppelseitiges Klebeband zur Montage und für Verbindungen mit Vliesstoffträger, der mit einer Acrylmasse mit sehr hoher Klebrigkeit beschichtet ist, gute Scherfestigkeit, Licht- und Alterungsbeständigkeit, vollkommen weichmacherbeständig Klebkraft auf Stahl: 15,5 N/25 mm Temperaturbeständigkeit: 200 °C (kurzzeitig) 80 °C (Dauererwärmung)
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Vlies
Breite:
25mm
Länge:
50m
Stärke:
0.12mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
7,5 N/cm
Zugfestigkeit:
8N/cm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa gewebeband 50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 273598, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, TESAFIXNONTISSÉ, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 7,43*
€ 11,27*
2 Tage
70
1
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 15,39*
8 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 15,45*
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 15,52*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,58*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2916* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.