Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Ethernetkabel Cat.6, 1m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-273542
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     PCD-02001-0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Grün
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

UL, CSA. PowerCat, Patchkabel, Cat 6. Diese dünnen Kabelschuh-Patchkabel bieten eine effektive Lösung für das Problem der Patchkabelüberfüllung bei aktiven Geräten des Typs U1 mit hoher Dichte sowie einen zugfesten Rasthebelschutz, der ideal für Hubs und Schalter geeignet ist. Schlankes Tüllendesign Geeignet für aktive Geräte hoher Dichte mit begrenztem Platz zwischen den einzelnen RJ45-Jacks Geeignet für EIA 568A/B-Anwendungen
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Grün
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 grün 1m, patch kabel, patch-kabel cat6, 273542, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Molex Premise Networks, PCD020010J, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
PID-00141
ab € 99,51*
Zubehör
Molex
WGB-00001-02 SINGLE
ab € 2,27*
Zubehör
Molex
MGB-00001-02 SINGLE
ab € 11,89*
Zubehör
Molex
SP120101-04
ab € 25,20*
Zubehör
Molex
SP120101-02
ab € 13,42*
Zubehör
Molex
SP120101-01
ab € 5,42*
Zubehör
Molex
MMS-000013-02 SINGLE
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.