Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional 36.5V, 3-Pin, SMD ECOPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735066
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDCAN03-2BM3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 36.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = ECOPACK
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
36.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
ECOPACK
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2735066, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDCAN032BM3Y, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1574*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1574*
€ 0,1873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1259*
€ 0,1498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1194*
€ 0,1421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.