Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional 36.5V, 3-Pin, SMD ECOPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735065
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDCAN03-2BM3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 36.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = ECOPACK
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
36.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
ECOPACK
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 2735065, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDCAN032BM3Y, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0735*
€ 0,1074*
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,297*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,094*
€ 0,112
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,0875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 537,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.