Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C24894 PSoC 32bit SMD 16 KB QFN 56-Pin 24MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2733272
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C24894-24LTXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = CY8C24894
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 56
Gerätekern = PSoC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C24894
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
56
Gerätekern:
PSoC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2733272, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C2489424LTXI, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.