Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C24223A PSoC 32bit SMD 4 KB QFN 32-Pin 24MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2733265
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C24423A-24LTXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = CY8C24223A
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = PSoC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 4 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C24223A
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
PSoC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
4 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2733265, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C24423A24LTXI, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,04*
  
Preis gilt ab 490 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 980 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.